Références
Festo :ESS-80-SN
Rubix :0326-2573616
Fabricant :189318
EAN :4052568078669
Détails articles : VENTOUSE ESS-80-SN
Ventouse ESS-80-SN facilement échangeable, Rayon de pièce R min.=400 mm, Diamètre nominal=6 mm, Diamètre de ventouse=80 mm, Volume de ventouse=19,312 cm3, Position du raccord=en haut
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc nitrile |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,21 € HT
/ unité
74,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours