Distributeur pneumatique SMC VM120-F01-32YA
VM100, vanne mécanique à orifice 2/3 série 100
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VM120-F01-32YA
Rubix :0338-2597576
Fabricant :VM120-F01-32YA
Détails articles : DISTRIBUTEUR 2 A COMMANDE MECANIQUE SERIE VM100-800-A
Nous avons mis à jour notre vanne mécanique longue durée à orifice 2/3, la série VM 100/200, qui a été redessinée dans un souci de simplicité. D'aspect plus brillant, le VM100/200 peut résister à des conditions d'exploitation difficiles, ce qui témoigne de notre engagement permanent à perfectionner nos produits. La conception légère et compacte de la série permet de réaliser des économies de coûts et d'espace. Elle offre quatre variantes de montage, deux options de tuyauterie et plusieurs types d'actionneurs qui peuvent être facilement interchangés et/ou remplacés. Le contrôle visuel a été simplifié grâce à des boutons-poussoirs colorés et à des sélecteurs rotatifs ; de plus, un petit indicateur visuel sur le modèle VM100 à orifice inférieur facilite les contrôles de maintenance. Adapté à une large gamme d'applications, y compris le vide, le VM 100/200 est idéal pour les panneaux de commande pneumatiques et la confirmation de la position d'une pièce à l'aide d'un signal pneumatique.
Points forts
Fluide : Air/gaz inerte.Taille compacte.Options de tuyauterie : Possibilité de choisir la méthode de montage avec l'orifice latéral.Variété de types d'actionneurs.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 2 a commande mecanique serie vm100-800-a |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,78 € HT
/ unité
57,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours