Distributeur pneumatique Mecaline 887537
DISTRIBUTEUR A TIROIR ACTIONNE PAR SOLENOIDE ET PILOTE 5/2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :887537
Rubix :P600-2462839
EAN :3660338408991


Résumé technique
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Documents
Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 MONOSTABLE 24VCC 1/8
Les électrovannes de pilotage pneumatique MECALINE sont disponibles en 5/2 fonctions avec simple ou double solénoïdes. Ils conviennent à la fois à une alimentation en air lubrifié ou non lubrifié. Une fois l'air lubrifié utilisé, continuez avec le même fluide pour optimiser la durée de vie de la vanne. Des lubrifiants comme ISO VG32 ou équivalent sont recommandés. Ils sont fournis complet de solénoïde et connecteur.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur 5/2 monostable 24vcc 1/8 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1500 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,66 € HT
/ unité
70,39 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h