Tuyau pour produits alimentaires GAP Plastomère NA90106500R
Tuyau PVC transfert de liquides antichoc MONOFLEXX L FOOD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :NA90106500R
Rubix :B997-2662462
Fabricant :NA90106500R


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU PVC LIQUIDES FOOD D65 L50 MONOFLEXX L FOOD ANTICHOC
Le MONOFLEXX L FOOD ANTICHOC est un tuyau flexible alimentaire en PVC transparent sans phtalates, conçu pour le transfert de denrées alimentaires dans les environnements industriels et agroalimentaires. Léger et maniable, il est renforcé par une spirale en PVC rigide antichoc qui lui confère une excellente tenue mécanique tout en conservant une bonne flexibilité.
Sa conception assure une forte résistance au vide, à la pression ainsi qu'aux intempéries, garantissant des performances fiables même dans des conditions d'utilisation exigeantes. Conforme aux réglementations européennes relatives au contact alimentaire, il répond aux exigences d'hygiène et de sécurité du secteur.
Sa conception assure une forte résistance au vide, à la pression ainsi qu'aux intempéries, garantissant des performances fiables même dans des conditions d'utilisation exigeantes. Conforme aux réglementations européennes relatives au contact alimentaire, il répond aux exigences d'hygiène et de sécurité du secteur.
Points forts
PVC alimentaire transparent sans phtalates.
Renforcement par spirale PVC rigide antichoc.
Grande flexibilité pour une manipulation facilitée.
Excellente résistance au vide et à la pression.
Bonne résistance aux intempéries.
Léger et facile à mettre en œuvre.
Conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 relatif aux matériaux au contact des denrées alimentaires.
Conforme au règlement (CE) n° 10/2011 pour les simulants A, B et C.
Renforcement par spirale PVC rigide antichoc.
Grande flexibilité pour une manipulation facilitée.
Excellente résistance au vide et à la pression.
Bonne résistance aux intempéries.
Léger et facile à mettre en œuvre.
Conforme au règlement (CE) n° 1935/2004 relatif aux matériaux au contact des denrées alimentaires.
Conforme au règlement (CE) n° 10/2011 pour les simulants A, B et C.
Applications
Transfert de graines, Agriculture, agriculture, transfert de grains, transfert d'aliments pour animaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 5 bar |
| Température mini | 60 °C |
| Température maxi | -5 °C |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 73,6 mm |
| Epaisseur de la matière | 4,3 mm |
| Rayon de courbure | 290 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 789,50 € HT
/ 50 mètres
2 147,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours