Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 142181
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :142181
Rubix :0363-2085432
EAN :3506111421811

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 6X9 UE150
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de denrées alimentaires non grasses et de boissons alcoolisées légères ; transfert de liquides aqueux non sous pression ; peut être utilisé comme gaine de protection. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,236 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,354 '' |
| Longueur | 150 m |
| Diamètre extérieur | 25,5 mm |
| Epaisseur de la matière | 1,5 mm |
| Matière | pvc (souple, transparent) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,00 € HT
/ 150 bobines
223,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours