Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 141817
Cristal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :141817
Rubix :0363-2085448
EAN :3506111418170

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION CRISTAL PVC TRANSPARENT ABC 38X48 UE25
Tube monocouche économique en pvc souple transparent
Applications
- Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers)
- Utilisation comme gaine de protection
- Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers) ; utilisation comme gaine de protection. transfert de fluides sans pression. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 1,496 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 1,89 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 48 mm |
| Epaisseur de la matière | 5 mm |
| Matière | pvc transparent (monocouche), sans phtalates (<0,1 %) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,25 € HT
/ 25 mètres
390,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours