Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 189830
Vitryl 25M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :189830
Rubix :0363-2008968
EAN :3291671898301

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION VITRYL SILICONE TRANSP 8X12 UE25
Tube monocouche en silicone transparent de qualité alimentaire et très souple. (60 sha)
Points forts
Le silicone est un matériau souple résistant à des températures élevées. Le Vitryl peut ainsi être utilisé jusque 200°C (240°C en pointe) et supporte des cycles répétés de stérilisation.Le Vitryl peut également être utilisé à basse température tout en gardant sa souplesse.Il est apte aux contacts alimentaires et des alcools titrant jusqu'à 50 % vol. peuvent y être véhiculés.
Applications
Passage sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses dont des acides et des bases
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Application | transfert de liquides alimentaires et de solutions aqueuses sans pression, incluant des acides et des bases. convient pour des cycles de stérilisation répétés et une utilisation à haute température (jusqu’à 200 °c en service, 240 °c en pointe). utilisations : lignes de transformation agroalimentaire, transfert en laboratoire/milieu stérile, cip/stérilisation. raccords : embouts cannelés ou à olive avec colliers (à bande, à tourillon ou à oreille(s)) ; le sertissage est à proscrire. montage possible sur tube lisse avec colliers. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 5/16 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 15/32 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Epaisseur de la matière | 2 mm |
| Matière | silicone alimentaire transparent (vitryl® - 60 sha) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,25 € HT
/ 25 mètres
336,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours