Tuyau pour produits alimentaires Trelleborg 5513861
Tuyau Multi 20 Hot
Voir les informations techniquesRéférences
Trelleborg :5513861
Rubix :1195-2296359

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Détails articles : TUYAU BP20 MULTI 20 HOT EPDM NOIR 10X17 UE40
Tuyau polyvalent, très bon vieillissement. Convient pour l'air, l'eau froide et chaude et de nombreux autres produits chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Longueur | 40 m |
| Rayon de courbure | 60 mm |
| Matière | epdm toilé |
| Pression de non éclatement | 80 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
198,00 € HT
/ 40 mètres
237,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h