Tuyau pour produits alimentaires GAP Plastomère ND52607600K
Gaine transfert alimentaire INOXX PU FOOD ASP 0,4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GAP Plastomère :ND52607600K
Rubix :B997-2662384
Fabricant :ND52607600K


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 76 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,3 bar |
Documents
Détails articles : GAINE TRANSFERT FOOD D76 L10 INOXX PU FOOD ASP 0,4
Construction TPU / Polyuréthane Polyéther, transparent, spirale acier /
spirale acier inoxydable
Température -40°C jusqu'à 100°C, à court terme jusqu'à 125°C
Propriétés excellente flexibilité, résistance à l'hydrolyse et aux microorganismes
Normes certifié selon la directive européenne sur les matériaux au
contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le
règlement (CE) n° 10/2011 pour E, TRBS 2153, TRGS 727,
ATEX 2014/34/EU / transport pneumatique de poussières
combustibles (à l'intérieur des zones 20, 21, 22), ATEX
2014/34/EU / utilisation en zones 1 & 2, ATEX 2014/34/EU /
utilisation en zone 0, ATEX 2014/34/EU / aspiration (pas de
zone ou à l'intérieur de la zone 22), Norme FDA 21 CFR
177.2600 & 178.2010, processus de fabrication conforme
aux BPF EC 2023/2006
spirale acier inoxydable
Température -40°C jusqu'à 100°C, à court terme jusqu'à 125°C
Propriétés excellente flexibilité, résistance à l'hydrolyse et aux microorganismes
Normes certifié selon la directive européenne sur les matériaux au
contact des denrées alimentaires (CE) n° 1935/2004 et le
règlement (CE) n° 10/2011 pour E, TRBS 2153, TRGS 727,
ATEX 2014/34/EU / transport pneumatique de poussières
combustibles (à l'intérieur des zones 20, 21, 22), ATEX
2014/34/EU / utilisation en zones 1 & 2, ATEX 2014/34/EU /
utilisation en zone 0, ATEX 2014/34/EU / aspiration (pas de
zone ou à l'intérieur de la zone 22), Norme FDA 21 CFR
177.2600 & 178.2010, processus de fabrication conforme
aux BPF EC 2023/2006
Points forts
Polyuréthane polyéther alimentaire et antistatique.
Très légère et extrêmement flexible.
Spirale de renfort en acier inoxydable.
Résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes.
Température d'utilisation : -40 °C à +100 °C.
Compatible avec les environnements ATEX.
Conforme aux normes alimentaires européennes et FDA.
Très légère et extrêmement flexible.
Spirale de renfort en acier inoxydable.
Résistance à l'hydrolyse et aux micro-organismes.
Température d'utilisation : -40 °C à +100 °C.
Compatible avec les environnements ATEX.
Conforme aux normes alimentaires européennes et FDA.
Applications
Production et transfert de denrées alimentaires, production pharmaceutique, Aspiration de fibres textiles, systèmes d'extraction, bras d'extraction.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 76 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,3 bar |
| Température mini | 100 °C |
| Température maxi | -40 °C |
| Longueur | 10 m |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Epaisseur de la matière | 0,4 mm |
| Rayon de courbure | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
654,60 € HT
/ 10 mètres
785,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours