Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 096646
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :096646
Rubix :0363-2085426
EAN :3291670966469

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 35X42 UE25
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transport de liquides sans pression (eau, certains acides et bases, liquides alimentaires comme le lait, les jus de fruits, la bière et le vin), transfert de poudres alimentaires et utilisation comme gaine de protection. compatible avec les alcools jusqu’à 50 % vol. à 40 °c. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 1,38 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 1,65 '' |
| Longueur | 25 m |
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Epaisseur de la matière | 5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,00 € HT
/ 25 mètres
285,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours