Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 096285
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :096285
Rubix :0363-2085410
EAN :3291670962850

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 16X22 UE50
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | passage de liquides sans pression (eau, certains acides et bases, liquides alimentaires comme lait, jus de fruits, bière et vin), transfert de poudres alimentaires et utilisation comme gaine de protection. |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,6299 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,8661 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Epaisseur de la matière | 3 mm |
| Rayon de courbure | 215 mm |
| Matière | pvc souple (classe a) — de qualité alimentaire (règlement ue n° 10/2011) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,00 € HT
/ 50 mètres
243,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours