Protège-face pour lunettes-masque Bollé Safety UNIVGN00W, Matière principale : Polycarbonate
Visière Universal Goggle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :UNIVGN00W
Rubix :5383-6210602
EAN :3660740018825
Documents
Détails articles : PARE VISAGE EN PC NOIR TRANSLUC. POUR UNIVERSAL GOGGLE
La visière Universal Goggle de Bollé Safety est un équipement de protection conçu pour offrir une couverture optimale du visage contre divers risques professionnels. Grâce à son design ergonomique et sa technologie avancée, elle garantit une sécurité renforcée et un confort exceptionnel, même lors d’une utilisation prolongée. Dotée de la technologie Wave, elle s’adapte parfaitement à la morphologie du visage, minimisant les écarts sans exercer de pression excessive.
Caractéristiques :
La visière UNIVGN00W de Bollé Safety est un accessoire spécialement conçu pour s’adapter aux lunettes-masque Universal Goggle. Fabriquée en polycarbonate noir translucide, elle assure une protection optimale contre les risques industriels en déviant les particules et en empêchant leur contact avec le visage de l’utilisateur. Son design ergonomique intègre des orifices d’aération indirects, favorisant une meilleure circulation de l’air pour réduire la formation de buée et améliorer le confort respiratoire. Grâce à sa visière pivotante, elle se fixe facilement et offre une grande flexibilité d’utilisation, s’adaptant aux besoins de l’utilisateur en toutes circonstances.
Spécifications :
• Référence produit : UNIVGN00W
• Poids : 55 g
• Matériau : polycarbonate
• Système de fixation : visière pivotante
• Protection accrue grâce à la technologie Wave
Normes :
Cette visière est conforme à la norme de sécurité européenne EN166. Cette certification garantis une résistance optimale aux chocs, aux projections de liquides et aux particules en suspension, assurant ainsi une protection fiable dans des environnements à haut risque.
Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.
Caractéristiques :
La visière UNIVGN00W de Bollé Safety est un accessoire spécialement conçu pour s’adapter aux lunettes-masque Universal Goggle. Fabriquée en polycarbonate noir translucide, elle assure une protection optimale contre les risques industriels en déviant les particules et en empêchant leur contact avec le visage de l’utilisateur. Son design ergonomique intègre des orifices d’aération indirects, favorisant une meilleure circulation de l’air pour réduire la formation de buée et améliorer le confort respiratoire. Grâce à sa visière pivotante, elle se fixe facilement et offre une grande flexibilité d’utilisation, s’adaptant aux besoins de l’utilisateur en toutes circonstances.
Spécifications :
• Référence produit : UNIVGN00W
• Poids : 55 g
• Matériau : polycarbonate
• Système de fixation : visière pivotante
• Protection accrue grâce à la technologie Wave
Normes :
Cette visière est conforme à la norme de sécurité européenne EN166. Cette certification garantis une résistance optimale aux chocs, aux projections de liquides et aux particules en suspension, assurant ainsi une protection fiable dans des environnements à haut risque.
Informations sur la marque :
Bollé Safety, fondée à Oyonnax en 1888, est une entreprise française réputée pour son expertise dans la conception de solutions de protection oculaire innovantes. Basée à Villeurbanne, Bollé Safety se distingue par son engagement envers la qualité, la sécurité et le confort. Présente dans plus de 80 pays, la marque collabore avec des industries variées pour offrir des lunettes de protection de pointe. Avec plus de 1 500 références et une approche centrée sur l’innovation, Bollé Safety est un acteur incontournable dans le secteur de la sécurité industrielle.
Points forts
• Protection optimale contre les projections, les particules et les éclaboussures
• Ajustement ergonomique grâce à la technologie Wave
• Système de visière pivotante pour une visibilité et une flexibilité accrues
• Recyclabilité améliorée, favorisant un impact environnemental réduit
• Conformité à la norme EN166, assurant une résistance optimale
• Ajustement ergonomique grâce à la technologie Wave
• Système de visière pivotante pour une visibilité et une flexibilité accrues
• Recyclabilité améliorée, favorisant un impact environnemental réduit
• Conformité à la norme EN166, assurant une résistance optimale
Applications
• Industrie manufacturière
• Secteur médical et laboratoires
• Travaux en extérieur
• Environnements à risques
• Secteur médical et laboratoires
• Travaux en extérieur
• Environnements à risques
Informations techniques
Attributs
| Matière principale | polycarbonate |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 6,31 €
6,25 € HT
/ unité
7,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h