Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX4X50PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 50 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX4X50PFA4-50
Rubix :U600-8271832
Fabricant :9047440 50/30
EAN :4043377202154


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 4X50 PF TX20 RF INOXA4-50 9047440 50/30
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 4X50/30 T20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t20 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,76 € HT
/ 200 unités
57,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
50 mm