Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ3,5X45EFA2-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 45 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ3,5X45EFA2-50
Rubix :U600-8272590
Fabricant :9050235 45
EAN :4043377383853


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 3,5X45 EF PZ2 RF INOXA2-50 9050235 45
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 3,5X45 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,80 € HT
/ 200 unités
30,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm