Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX3,5X25EFA4-50, Diamètre de filetage: 3.5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX3,5X25EFA4-50
Rubix :U600-8271972
Fabricant :9047435 25
EAN :4043377202031


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 3,5X25 EF TX15 RF INOXA4-50 9047435 25
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A4-50 3,5X25 T15
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 3,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t15 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,92 € HT
/ 200 unités
28,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm