Vis pour panneau de particules Spartex VATFPZ4,5X60PFA2-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 60 mm | Norme: HORS NORME
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VATFPZ4,5X60PFA2-50
Rubix :U600-8272514
Fabricant :9050245 60/36
EAN :4043377204424


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS AGGLO FRAIS. 4,5X60/36 PF PZ2 RF INOXA2-50 9050245 60/36
Vis pour agglomérés à tête fraisée renforcée A2-50 4,5X60/36 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Catégorie de qualité | a2-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,46 € HT
/ 200 unités
59,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm