Vis pour panneau de particules Spartex VBTFRTX10X200PFA4-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 200 mm | Norme: HORS NORME
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFRTX10X200PFA4-50
Rubix :U600-8272022
Fabricant :90474100 200/105
EAN :4043377359315


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS AGGLO TX 10X200 PF TX40 RF INOXA4-50 90474100 200/105
Vis TF à bois. nervures de fraisage,tête renforcée A4-50 10X200/105 T40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Catégorie de qualité | a4-50 |
| Norme | hors norme |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Taille empreinte | t40 |
| Type de filetage | bois |
| Forme de la tête | fraisée |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 171,31 € HT
/ 100 unités
1 405,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
200 mm