Vis de réglage Spartex VSTHCPT3X4EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :STHCBTPNTO3X4A2
Spartex :VSTHCPT3X4EFA2
Rubix :U600-8305661
Fabricant :402723 4
EAN :4043377070975
VIS STHC BT PNTO 3X4 ISO4027 EF 12H INOX A2 402723 4

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 3X4 ISO4027 EF 12H INOX A2 402723 4


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 3X4 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
56,90 € HT
/ 500 unités
68,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.