Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X16EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTHCPL8X16EFA4
Rubix :U600-8305848
Fabricant :402648 16
EAN :4043377070173
VIS STHC BT PLAT 8X16 ISO4026 EF12H INOX A4 402648 16
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage8 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X16 ISO4026 EF12H INOX A4 402648 16


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A4 8X16 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur16 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 913 / iso 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa4
Type de filetagemétrique
Typebout conique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,78 HT
/ 200 unités
93,34 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

16 mm

Matériau/finition

Sélectionner les références (333)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.