Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-16X25EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 939
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1.25-16X25EFA4
Rubix :U600-8282404
Fabricant :0939416 25
EAN :4043377401885


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1,25D 16X25 EF DIN 939 INOX A4 0939416 25
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A4 16X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 939 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | din 939 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,76 € HT
/ 50 unités
638,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm