Vis de réglage Spartex VSTHCT3X30EFA2, Diamètre de filetage: 3 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT3X30EFA2
Rubix :U600-8290656
Fabricant :402823 30
EAN :4043377073297
VIS STHC BT TETON 3X30 ISO4028 EF 12H INOX A2 402823 30

Résumé technique

Diamètre de filetage3 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 3X30 ISO4028 EF 12H INOX A2 402823 30


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 3X30 sw1,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage3 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
103,86 € HT
/ 200 unités
124,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

3 mm

Longueur

30 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.