Vis de réglage Spartex VSTFP8X8EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP8X8EFA2
Rubix :U600-8293299
Fabricant :055128 8
EAN :4043377041807


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : VIS SS T FDU 8X8 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 055128 8
Vis sans tête fendues à bout plat A2 8X8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Norme | DIN 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A1 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,36 € HT
/ 100 unités
90,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
8 mm