Vis de réglage Spartex GOUJ1-20X80EFA4, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-20X80EFA4
Rubix :U600-8281931
Fabricant :0938420 80
EAN :4043377103925


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 20X80 EF DIN 938 INOX A4 0938420 80
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 20X80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté double extrémité (sans tête) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 310,65 € HT
/ 50 unités
1 572,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
20 mm
Longueur
80 mm