Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X16EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 16 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026
Vis sans tête à six pans creux et bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :STHCPLA8X16EFA2
Spartex :VSTHCPL8X16EFA2
Rubix :U600-8306415
Fabricant :402628 16
EAN :4043377069061


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X16 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 16
Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 8X16 sw4
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 16 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,12 € HT
/ 200 unités
49,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
16 mm