Vis de réglage Spartex VSTFP10X60EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 551
Vis sans tête fendues à bout plat
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFP10X60EFA2
Rubix :U600-8293582
Fabricant :0551210 60
EAN :4043377041029


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SS T FDU 10X60 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 0551210 60
Vis sans tête fendues à bout plat A2 10X60
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 551 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout conique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,40 € HT
/ 50 unités
194,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
60 mm