Vis de réglage Spartex GOUJ1-20X35EFA2, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-20X35EFA2
Rubix :U600-8281950
Fabricant :0938220 35
EAN :4043377282071


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 20X35 EF DIN 938 INOX A2 0938220 35
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 20X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon (tige filetée) double extrémité sans tête (din 938) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
623,79 € HT
/ 50 unités
748,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
20 mm
Longueur
35 mm