Vis de réglage Spartex VSTHCPT2,5X10EFA4, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT2,5X10EFA4
Rubix :U600-8291152
Fabricant :4027425 10
EAN :4043377355058


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2,5X10 ISO4027 EF 12H INOX A4 4027425 10
Vis sans tête à six pans creux à pointe A4 2,5X10 sw1,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,00 € HT
/ 500 unités
288,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2,5 mm
Longueur
10 mm