Vis de réglage Spartex VSTHCC10X18EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC10X18EFA2
Rubix :U600-8292484
Fabricant :4029210 18
EAN :4043377356444
VIS STHC BT CUV 10X18 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 18

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 10X18 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029210 18


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 10X18 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur18 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
77,22 € HT
/ 200 unités
92,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

18 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.