Vis de réglage Spartex VSTFP6X12EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 551

Vis sans tête fendues à bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFP6X12EFA2
Rubix :U600-8293389
Fabricant :055126 12
EAN :4043377041586
VIS SS T FDU 6X12 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 055126 12
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage6 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 6X12 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A2 055126 12


Vis sans tête fendues à bout plat A2 6X12
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage6 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
NormeDIN 551
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA1
Type de filetagemétrique
Typebout conique
104,80 HT
/ 200 unités
125,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre de filetage

6 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.