Vis de réglage Spartex VSTHCPT5X50EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT5X50EFA2
Rubix :U600-8290927
Fabricant :402725 50
EAN :4043377071231
VIS STHC BT PNTO 5X50 ISO4027 EF 12H INOX A2 402725 50

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 5X50 ISO4027 EF 12H INOX A2 402725 50


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 5X50 sw2,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
146,10 € HT
/ 200 unités
175,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.