Vis de réglage Spartex VSTFPT8X40EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 40 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT8X40EFA2
Rubix :U600-8292846
Fabricant :055328 40
EAN :4043377043412


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU 8X40 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 055328 40
Vis sans tête fendues avec pointe A2 8X40
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 40 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,56 € HT
/ 100 unités
226,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
8 mm
Longueur
40 mm