Vis de réglage Spartex VST2D16X45EFA4, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 45 mm | Norme: DIN 835
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VST2D16X45EFA4
Rubix :U600-8295869
Fabricant :0835416 45
EAN :4043377055903


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 2D 16X45 DIN 835 EF INOX A4 0835416 45
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 2d A4 16X45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 45 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 835 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté à double extrémité sans tête |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
500,53 € HT
/ 50 unités
600,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
Diamètre de filetage
Longueur
45 mm