Vis de réglage Spartex VSTHCPT2,5X8EFA2, Diamètre de filetage: 2.5 mm | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027
Vis sans tête à six pans creux à pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCPT2,5X8EFA2
Rubix :U600-8291120
Fabricant :4027225 8
EAN :4043377070890


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT PNTO 2,5X8 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027225 8
Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 2,5X8 sw1,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 914 / ISO 4027 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,55 € HT
/ 500 unités
155,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
2,5 mm
Longueur
8 mm