Vis de réglage Spartex VSTFP1,6X5EFA1, Diamètre de filetage: 1.6 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 551

Vis sans tête fendues à bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFP1,6X5EFA1
Rubix :U600-8293633
Fabricant :0551216 5
EAN :4043377041074
VIS SS T FDU 1,6X5 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A1 0551216 5
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 1,6X5 EF DIN 551 BOUT PLAT INOX A1 0551216 5


Vis sans tête fendues à bout plat A1 1,6X5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage1,6 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
NormeDIN 551
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA1
Type de filetagemétrique
Typebout conique
187,96 € HT
/ 200 unités
225,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

1,6 mm

Longueur

5 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.