Vis de réglage Spartex GOUJ1.25-20X90EFA2, Diamètre de filetage: 20 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 939

Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d

Voir les informations techniques

Références

Spartex :GOUJ1.25-20X90EFA2
Rubix :U600-8282317
Fabricant :0939220 90
EAN :4043377105615
VIS SS T 1,25D 20X90 EF DIN 939 INOX A2 0939220 90

Résumé technique

Diamètre de filetage20 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T 1,25D 20X90 EF DIN 939 INOX A2 0939220 90


Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1,25 d A2 20X90

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage20 mm
Longueur90 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 939
Type d'empreintesans empreinte
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typegoujon (din 939)
1 135,43 € HT
/ 50 unités
1 362,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

90 mm

Matériau/finition

Type d'empreinte

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.