Vis de réglage Spartex VSTFPT10X12EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 553

Vis sans tête fendues avec pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTFPT10X12EFA4
Rubix :U600-8293102
Fabricant :0553410 12
EAN :4043377043474
VIS SS T FDU 10X12 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 0553410 12
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU 10X12 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A4 0553410 12


Vis sans tête fendues avec pointe A4 10X12
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur12 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 553
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
98,26 € HT
/ 50 unités
117,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

12 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.