Vis de réglage Spartex VSTHCC16X18EFA2, Diamètre de filetage: 16 mm | Longueur: 18 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCC16X18EFA2
Rubix :U600-8292321
Fabricant :4029216 18
EAN :4043377356529


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT CUV 16X18 ISO4029 EF 12H INOX A2 4029216 18
Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 16X18 sw8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 16 mm |
|---|---|
| Longueur | 18 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 916 / ISO 4029 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout cuvette |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,52 € HT
/ 50 unités
85,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
16 mm
Longueur
18 mm