Vis de réglage Spartex VSTFC4X5EFA2, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 5 mm | Norme: DIN 438

Vis sans tête fendues à bout cuvette

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VSTFC4X5EFA2
Rubix :U600-8294246
Fabricant :043824 5
EAN :4043377033970
VIS SS T FDU CUV 4X5 DIN 438 EF INOX A2 043824 5
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage4 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS SS T FDU CUV 4X5 DIN 438 EF INOX A2 043824 5


Vis sans tête fendues à bout cuvette A2 4X5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur5 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 438
Type d'empreinteà fentes (sl)
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéa2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,72 HT
/ 200 unités
134,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

Longueur

Matériau/finition

Sélectionner les références (18)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.