Vis de réglage Spartex GOUJ1-10X30EFA4, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 30 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-10X30EFA4
Rubix :U600-8282120
Fabricant :0938410 30
EAN :4043377102980


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 10X30 EF DIN 938 INOX A4 0938410 30
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 10X30
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon fileté double extrémité (≈ 1d) – din 938 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,89 € HT
/ 100 unités
349,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
30 mm