Vis de réglage Spartex VSTHCPT12X50EFA2, Diamètre de filetage: 12 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 914 / ISO 4027

Vis sans tête à six pans creux à pointe

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPT12X50EFA2
Rubix :U600-8291247
Fabricant :4027212 50
EAN :4043377070463
VIS STHC BT PNTO 12X50 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027212 50

Résumé technique

Diamètre de filetage12 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PNTO 12X50 ISO4027 EF 12H INOX A2 4027212 50


Vis sans tête à six pans creux à pointe A2 12X50 sw6

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 914 / ISO 4027
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout pointu
214,37 € HT
/ 100 unités
257,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.