Vis de réglage Spartex GOUJ1-6X25EFA4, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-6X25EFA4
Rubix :U600-8281809
Fabricant :093846 25
EAN :4043377104212


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS SS T 1D 6X25 EF DIN 938 INOX A4 093846 25
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A4 6X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A4 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon longueur vissée ≈ 1 d (din 938) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,94 € HT
/ 200 unités
323,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
25 mm