Vis de réglage Spartex VSTHCT6X20EFA2, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 20 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028
Vis sans tête à six pans creux et tenon
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTHCT6X20EFA2
Rubix :U600-8290562
Fabricant :402826 20
EAN :4043377073617


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS STHC BT TETON 6X20 ISO4028 EF 12H INOX A2 402826 20
Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 6X20 sw3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 20 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 915 / ISO 4028 |
| Type d'empreinte | 6 pans creux |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout téton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,50 € HT
/ 200 unités
37,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Diamètre de filetage
6 mm
Longueur
20 mm