Vis de réglage Spartex VSTHCT10X35EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT10X35EFA2
Rubix :U600-8290828
Fabricant :4028210 35
EAN :4043377072658
VIS STHC BT TETON 10X35 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028210 35

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 10X35 ISO4028 EF 12H INOX A2 4028210 35


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 10X35 sw5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur35 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
156,34 € HT
/ 200 unités
187,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

10 mm

Longueur

35 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.