Vis de réglage Spartex VSTHCPL2X2EFA2, Diamètre de filetage: 2 mm | Longueur: 2 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :883325
Spartex :VSTHCPL2X2EFA2
Rubix :U600-8291782
Fabricant :402622 2
EAN :4043377068248
VIS STHC BT PLAT 2X2 ISO4026 EF12H INOX A2 402622 2

Résumé technique

Diamètre de filetage2 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 2X2 ISO4026 EF12H INOX A2 402622 2


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 2X2 sw0,9

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2 mm
Longueur2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
113,20 € HT
/ 500 unités
135,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

2 mm

Longueur

2 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.