Vis de réglage Spartex VSTHCPL8X120EFA2, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 120 mm | Norme: DIN 913 / ISO 4026

Vis sans tête à six pans creux et bout plat

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCPL8X120EFA2
Rubix :U600-8291461
Fabricant :402628 120
EAN :4043377334343
VIS STHC BT PLAT 8X120 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 120

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT PLAT 8X120 ISO4026 EF12H INOX A2 402628 120


Vis sans tête à six pans creux et bout plat A2 8X120 sw4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur120 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 913 / ISO 4026
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout conique
997,06 € HT
/ 200 unités
1 196,47 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

120 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.