Vis de réglage Spartex VSTHCT8X25EFA4, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT8X25EFA4
Rubix :U600-8290517
Fabricant :402848 25
EAN :4043377074805
VIS STHC BT TETON 8X25 ISO4028 EF 12H INOX A4 402848 25
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 8X25 ISO4028 EF 12H INOX A4 402848 25


Vis sans tête à six pans creux et tenon A4 8X25 sw4
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage8 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA4
Type de filetagemétrique
Typebout téton
100,78 € HT
/ 200 unités
120,94 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

8 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.