Vis de réglage Spartex GOUJ1-24X90EFA2, Diamètre de filetage: 24 mm | Longueur: 90 mm | Norme: DIN 938
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :GOUJ1-24X90EFA2
Rubix :U600-8281886
Fabricant :0938224 90
EAN :4043377102089


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T 1D 24X90 EF DIN 938 INOX A2 0938224 90
Vis sans tête, extrémité de vissage ˜ 1 d A2 24X90
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 24 mm |
|---|---|
| Longueur | 90 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 938 |
| Type d'empreinte | sans empreinte |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | goujon (tige filetée) à longueur d’engagement 1 x d (din 938) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 610,56 € HT
/ 50 unités
3 132,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
24 mm
Longueur
90 mm