Vis de réglage Spartex VSTFPT10X12EFA2, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 12 mm | Norme: DIN 553
Vis sans tête fendues avec pointe
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTFPT10X12EFA2
Rubix :U600-8293103
Fabricant :0553210 12
EAN :4043377042606


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS SS T FDU 10X12 EF DIN 553 AVEC POINTE INOX A2 0553210 12
Vis sans tête fendues avec pointe A2 10X12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur | 12 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 553 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Surface de filetage | totale |
| Catégorie de qualité | A2 |
| Type de filetage | métrique |
| Type | bout pointu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,60 € HT
/ 50 unités
78,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
10 mm
Longueur
12 mm