Vis de réglage Spartex VSTHCT5X25EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 915 / ISO 4028

Vis sans tête à six pans creux et tenon

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCT5X25EFA2
Rubix :U600-8290596
Fabricant :402825 25
EAN :4043377073501
VIS STHC BT TETON 5X25 ISO4028 EF 12H INOX A2 402825 25

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT TETON 5X25 ISO4028 EF 12H INOX A2 402825 25


Vis sans tête à six pans creux et tenon A2 5X25 sw2,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 915 / ISO 4028
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout téton
31,08 € HT
/ 200 unités
37,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

25 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.