Vis de réglage Spartex VSTHCC5X50EFA2, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 50 mm | Norme: DIN 916 / ISO 4029

Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VSTHCC5X50EFA2
Rubix :U600-8292126
Fabricant :402925 50
EAN :4043377356697
VIS STHC BT CUV 5X50 ISO4029 EF 12H INOX A2 402925 50

Résumé technique

Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS STHC BT CUV 5X50 ISO4029 EF 12H INOX A2 402925 50


Vis sans tête à six pans creux et bout cuvette A2 5X50 sw2,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage5 mm
Longueur50 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 916 / ISO 4029
Type d'empreinte6 pans creux
Surface de filetagetotale
Catégorie de qualitéA2
Type de filetagemétrique
Typebout cuvette
137,04 € HT
/ 200 unités
164,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

5 mm

Longueur

50 mm

Matériau/finition

Norme

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.